Références
Aventics :0820023990
Rubix :0336-2061075
Fabricant :0820023990


Résumé technique
| Type | distributeur |
|---|---|
| Type de raccord | pneumatique |
| Matière du corps | plastique |
Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 G.1/4 SANS BOBINE
Électrovanne
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur |
|---|---|
| Type de raccord | pneumatique |
| Matière du corps | plastique |
| Connexion | g 1/4 |
| Min. Température d'utilisation | -10 °C |
| Max. Température d'utilisation | 50 °C |
| Pression mini de service | 2 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,48 € HT
/ unité
413,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h