Références
Festo :MHA1-M1AR-3/2G-0,6-P3
Rubix :0326-2563088
Fabricant :8025226
EAN :4052568279080

Résumé technique
| Type | mha1 vanne directionnelle spécifique à l'application |
|---|---|
| Type de raccord | bride 0,6 mm |
| Matière du corps | plastique |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHA1-M1AR-3/2G-0,6-P3
Électrodistributeur MHA1-M1AR-3/2G-0,6-P3 Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=10 l/min, Pression de service=1,5 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | mha1 vanne directionnelle spécifique à l'application |
|---|---|
| Type de raccord | bride 0,6 mm |
| Matière du corps | plastique |
| Tension | 24 V |
| Connexion | sub-base |
| Min. Température d'utilisation | -5 °C |
| Max. Température d'utilisation | 50 °C |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,09 € HT
/ unité
51,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours