Électrovanne Festo VMPA14-M1HF-I-PI

Electrodistributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPA14-M1HF-I-PI
Rubix :0326-2562516
Fabricant :578816
EAN :4052568262877
ELECTRODISTRIBUTEUR VM PA14-M1HF- -I-PI

Résumé technique

Typeélectrodistributeur vmpa
Matière du corpsaluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VM PA14-M1HF- -I-PI


Électrodistributeur VMPA14-M1HF-I-PI Fonction de distributeur=2x2/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=14 mm, Débit nominal normal=730 l/min, Pression de service=3 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typeélectrodistributeur vmpa
Matière du corpsaluminium
Tension24 V
Max. Température d'utilisation60 °C
Pression mini de service3 bar
Pression maxi de service10 bar
231,25 € HT
/ unité
277,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours