Références
Festo :CPE10-M1CH-5/3ES-M7
Rubix :0326-2570278
Fabricant :550230
EAN :4052568192136

Résumé technique
| Type | distributeur universel cpe |
|---|---|
| Type de raccord | m7 |
| Matière du corps | aluminium |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPE10-M1CH-5/3ES-M7
Électrodistributeur CPE10-M1CH-5/3ES-M7 Grande densité de montage, avec connecteur M8. Fonction de distributeur=5/3 à l'échappement, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=250 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur universel cpe |
|---|---|
| Type de raccord | m7 |
| Matière du corps | aluminium |
| Tension | 24 V |
| Connexion | 4-pin m8x1 |
| Min. Température d'utilisation | -5 °C |
| Max. Température d'utilisation | 50 °C |
| Pression mini de service | -0,9 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,97 € HT
/ unité
411,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours