Références
Festo :VUVB-ST12-B52-ZD-QX-1T1
Rubix :0326-2568932
Fabricant :570910
EAN :4052568217495

Résumé technique
| Type | vuvb vanne |
|---|---|
| Type de raccord | plaque de raccordement |
| Matière du corps | plastique |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVB-ST12-B52-ZD-QX-1T1
Électrodistributeur VUVB-ST12-B52-ZD-QX-1T1 Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=24 mm, Débit nominal normal=260 - 450 l/min, Pression de service=2,8 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vuvb vanne |
|---|---|
| Type de raccord | plaque de raccordement |
| Matière du corps | plastique |
| Tension | 24 V |
| Connexion | sub-base pneumatic connections (ports 1/3/5) |
| Min. Température d'utilisation | -5 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | 2,8 bar |
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,41 € HT
/ unité
272,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours