Électrovanne SMC EVFM350-F02-06

Distributeur mécanique série EVFM350-F02

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :EVFM350-F02-06
Rubix :0338-2090862
Fabricant :EVFM350-F02-06
EVFM350-F02-06 EVFM350-F02-06

Résumé technique

Typevanne mécanique à 5 ports
Type de raccordg
Matière du corpsaluminium
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EVFM350-F02-06 EVFM350-F02-06


La série VFM est une vanne mécanique 5/2 et 5/3 compacte disponible avec un joint en gomme (VFM300) ou métallique (VFM200). Cette série offre une grande capacité de débit (Cv 1.0) et un taux de cycle élevé. La série VFM offre une option de corps é  pilotage interne ou externe et une variété d'actionneurs.

Informations techniques


Attributs
Typevanne mécanique à 5 ports
Type de raccordg
Matière du corpsaluminium
Connexiong(pf)
Min. Température d'utilisation-5 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Pression mini de service1,5 bar
Pression maxi de service9 bar
153,69 € HT
/ unité
184,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours