Distributeur pneumatique SMC VQ1100N-51-Q

Électrodistributeur 5/2 et 5/3, Série VQ1000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VQ1100N-51-Q
Rubix :0338-2176216
Fabricant :VQ1100N-51-Q
EAN :3618036556971
ELECTROVANNE 5/2 ET 5/3 VQ1100N-51-Q

Résumé technique

Typeelectrovanne 5/2 et 5/3 vq1100n-51-q
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELECTROVANNE 5/2 ET 5/3 VQ1100N-51-Q


Les distributeurs VQ conviennent parfaitement aux applications nécessitant de grandes vitesses, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent aux distributeurs d’être changés sans avoir à démonter complètement le piètement. Les raccords instantanés intégrés réduisent le temps de connexion et la maintenance.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie vq1000

Informations techniques


Attributs
Typeelectrovanne 5/2 et 5/3 vq1100n-51-q
Nombre d’orifices5
Débit163 l/min
146,50 € HT
/ unité
175,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h