Distributeur pneumatique SMC SZ3000-74-1A-L8

Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie SZ3000

Voir les informations techniques
Références
SMC :SZ3000-74-1A-L8
Rubix :0338-2265535
ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 5/3 SZ3000-74-1A-L8
Résumé technique
Typemamelon coudé
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 5/3 SZ3000-74-1A-L8


La série SZ3000 est une électrovanne à 5 orifices, avec un collecteur de type cassette. La série SZ offre une grande fiabilité et une longue durée de vie de 50 millions de cycles ou plus. Le sens d'entrée du connecteur peut être modifié de haut en bas par une simple opération. Une faible consommation d'énergie et un temps de réponse rapide de 10 ms sont obtenus grâce à la construction unique de l'électrovanne pilote.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sz3000

Points forts

-Fluide : Air
Pression de fonctionnement : jusqu'à 0,7Mpa
Surface effective du clapet mm ? (facteur Cv):
P à A/B 3,0 à 3,7 (0,17 à 0,21)
A/B à R 3,2 à 3,9 (0,18 à 0,22)
Tension nominale de la bobine : 24, 12, 6, 5, 3DC
Temps de réponse : minimum 10 ou moins

Informations techniques


Attributs
Typemamelon coudé
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,50 HT
/ unité
29,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours