Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC SY7220-5WAOU-C8F-Q
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 Serie SY7000
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :SY7220-5WAOU-C8F-Q
Rubix :0338-2253334

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 BISTABLE 24VCC 1/4 TUBE 8
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy7000
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne à 5 ports |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,19 € HT
/ unité
221,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours