Distributeur pneumatique Festo MHA1-M1H-3/2G-0,6-PI

Électrovanne MHA1-M1H

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHA1-M1H-3/2G-0,6-PI
Rubix :0326-2593108
Fabricant :197008
EAN :4052568081348
ELECTRODISTRIBUTEUR MHA1M1H32G06PI

Résumé technique

Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mha1, mhp1
Nombre d’orifices3

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHA1M1H32G06PI


Électrodistributeur MHA1-M1H-3/2G-0,6-PI Embase de distributeur pour montage individuel et en batterie, encombrement particulièrement faible, avec connecteur inférieur (Plug-In). Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=10 l/min, Pression de service=0 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mha1, mhp1
Nombre d’orifices3
54,40 € HT
/ unité
65,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours