Distributeur pneumatique SMC SY124A-5LOU-Q

Electrodistributeur 3/2 serie SY100

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SY124A-5LOU-Q
Rubix :0338-2264762
Fabricant :SY124A-5LOU-Q
EAN :3618036196665
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SY100 SY124A-5LOU-Q
Résumé technique
Typeelectrodistributeur 3/2 sy100 sy124a-5lou-q
Nombre d’orifices3
Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SY100 SY124A-5LOU-Q


La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Electrodistributeur 3/2 serie sy100

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 3/2 sy100 sy124a-5lou-q
Nombre d’orifices3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,10 HT
/ unité
78,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours