Distributeur pneumatique SMC ECVISO-1J

Electrodistributeur 5/2 et 5/3 iso taille 2 serie VS7-8

Voir les informations techniques

Références

SMC :ECVISO-1J
Rubix :0338-2052569
Fabricant :ECVISO-1J
DISTRIBUTEUR ISO1 5/3 CO PS10 SANS PILOT CNOMO TIROIR IX

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 5/3 co iso 1
Nombre d’orifices5

Détails articles : DISTRIBUTEUR ISO1 5/3 CO PS10 SANS PILOT CNOMO TIROIR IX


Les dimensions de la série SMC VS7 est conforme à l'interface ISO taille 1 et 2. L'étanchéité métal-métal permet l'utilisation du distributeur avec de l'air sec non lubrifié tout en offrant encore une longue durée de vie. Le VS7 est disponible en 2 ou 3 positions, mono ou bistable. Les embases sont disponibles avec une grande variété de fonctions et de raccordements.
Distributeur

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 5/3 co iso 1
Nombre d’orifices5
164,15 € HT
/ unité
196,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h