Distributeur pneumatique SMC VQ21M1-5YO-C8-Q

Electrodistributeur 2/2 serie VQ20

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :VQ21M1-5YO-C8-Q
Rubix :0338-2089252
Fabricant :VQ21M1-5YO-C8-Q
EAN :3618036555349
DISTRIBUTEUR 2/2 NF 24VCC VQ21M1-5YO-C8-Q
Résumé technique
Typedistributeur 2/2 nf 24vcc vq21m1-5yo-c8-q
Nombre d’orifices2
Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 2/2 NF 24VCC VQ21M1-5YO-C8-Q


La série VQ20/30 est une série de distributeur 2/2 à commande asservie pouvant être utilisées dans différents milieux. Cette série, compacte et légère, dispose d'une grande capacité de débit. La longue durée de vie de la série VQ20/30, sa bobine à vitesse élevée (jusqu'à 20 millions de cycles à 100 cps pour l'utilisation dans les applications pneumatiques) et sa construction tout en plastique, en fait un modèle excellent pour tous ceux qui souhaitent de grandes performances à un moindre coût.
Electrodistributeur 2/2 serie vq20

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 2/2 nf 24vcc vq21m1-5yo-c8-q
Nombre d’orifices2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,40 HT
/ unité
67,68 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h