Électrovanne Festo VOFC-LT-M32C-MC-N14-F19

Distributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VOFC-LT-M32C-MC-N14-F19
Rubix :0326-2561471
Fabricant :4514742
EAN :4052568274702
DISTRIBUTEUR VOFC-LT-M32C-MC-N14-F19

Résumé technique

Typevofc électrovanne
Type de raccordnpt1/4
Matière du corpsaluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR VOFC-LT-M32C-MC-N14-F19


Distributeur VOFC-LT-M32C-MC-N14-F19 Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=51 mm, Débit nominal normal=766 l/min, Pression de service=1 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevofc électrovanne
Type de raccordnpt1/4
Matière du corpsaluminium
Tension24 V
Connexion1/4 npt
Min. Température d'utilisation-25 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Pression mini de service1 bar
Pression maxi de service8 bar
427,16 € HT
/ unité
512,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours