Technique à vide - Accessoire et pièces Festo VN-T2-BP-NRH
Plaque de montage VN
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-T2-BP-NRH
Rubix :0326-2577451
Fabricant :196951
EAN :4052568044848
Détails articles : EMBASE DE MONTA VN-T2-BP-NRH
Embase de montage VN-T2-BP-NRH pour venturi VN-... avec largeur 10 mm. Montage sur rail. Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=0 - 60 °C, Couple de serrage max.=0,5 Nm, Poids du produit=5,5 g, Mode de fixation=(* à trou débouchant, * à rail symétrique)
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de montage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,40 € HT
/ unité
5,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours