Gant manutention générale Ansell 40-400-9, Taille : 09 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Edge® 40-400
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :40-400-9
Rubix :9804-6000809
Fabricant :40400090
EAN :10076490497498

Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT EDGE GRIS FONCE 40400 T9 NITRILE DOS AERE P.TRICOT UE12
Pensés pour les environnements industriels soumis aux salissures et aux huiles, les gants Ansell EDGE® 40-400 offrent une protection ciblée des doigts et du poignet tout en conservant une bonne sensibilité tactile. Le nitrile trempé sur trois-quarts de la surface convient aux tâches de manutention et d’assemblage où la précision et la maîtrise de la prise restent déterminantes.
Caractéristiques :
Les gants de protection Ansell sont enduits de mousse nitrile sur trois-quarts de la surface pour limiter les salissures et protéger doigts et articulations contre la saleté, les accrocs et la présence d’huiles en atelier. Cette enduction forme une zone de préhension continue qui améliore la prise sur les tôles, les pièces embouties et les accessoires métalliques lors des opérations de manutention. La construction ergonomique du gant suit la forme naturelle de la main et favorise la dextérité sur les tâches de montage, d’insertion ou de retrait de composants au niveau des presses. La doublure en coton doux contribue au confort thermique, absorbe la transpiration et reste respirante même lors d'un port prolongé. La conception coupée et cousue associée au poignet tricot stabilise le gant sur la main et aide à conserver un bon maintien pendant les cycles de production. Une conception sans latex et sans silicone limite les risques liés aux matériaux indésirables dans certaines chaînes de fabrication et facilite l’intégration de ce gant Ansell dans des processus sensibles.
Spécifications :
- Type de produit : gant de protection enduit.
- Marque : Ansell.
- Modèle : EDGE® 40-400.
- Longueur totale : 273 à 289 mm (selon la taille).
- Plusieurs tailles disponibles.
- Matériau du support : coton.
- Matériau de l’enduction : mousse nitrile.
- Finition de l’enduction : trempage trois quarts.
- Construction : coupé et cousu.
- Modèle de manchette : poignet tricot.
- Propriété antistatique : oui.
- Sans latex : oui.
- Sans silicone : oui.
- Température de lavage recommandée : 40 °C.
- Jauge : N/A (coupé cousu).
Normes :
- EN 388:2016 +A1:2018 (4121A) : norme européenne pour les gants de protection contre les risques mécaniques, le code 4121A précisant les niveaux de résistance atteints pour l'abrasion, la coupure, le déchirement, la perforation et la coupure ISO.
- EN ISO 21420:2020 : norme définissant les critères généraux d’ergonomie, d’innocuité et d’information pour les gants de protection.
- Numéro CE et Catégorie II : marquage attestant la mise sur le marché européen de ce gant Ansell en tant qu’équipement de protection individuelle (EPI) de Catégorie II selon le règlement (UE) 2016/425.
- Conformité REACH : indication que le gant Ansell respecte le règlement européen relatif aux substances chimiques utilisées dans les matériaux.
- Ecovadis label : signalement d’une évaluation de la performance de la marque Ansell en matière de responsabilité sociétale.
- Matériaux conformes à la FDA pour la manipulation d’aliments : indication que les matériaux du gant conviennent aux opérations d’emballage alimentaire.
Caractéristiques :
Les gants de protection Ansell sont enduits de mousse nitrile sur trois-quarts de la surface pour limiter les salissures et protéger doigts et articulations contre la saleté, les accrocs et la présence d’huiles en atelier. Cette enduction forme une zone de préhension continue qui améliore la prise sur les tôles, les pièces embouties et les accessoires métalliques lors des opérations de manutention. La construction ergonomique du gant suit la forme naturelle de la main et favorise la dextérité sur les tâches de montage, d’insertion ou de retrait de composants au niveau des presses. La doublure en coton doux contribue au confort thermique, absorbe la transpiration et reste respirante même lors d'un port prolongé. La conception coupée et cousue associée au poignet tricot stabilise le gant sur la main et aide à conserver un bon maintien pendant les cycles de production. Une conception sans latex et sans silicone limite les risques liés aux matériaux indésirables dans certaines chaînes de fabrication et facilite l’intégration de ce gant Ansell dans des processus sensibles.
Spécifications :
- Type de produit : gant de protection enduit.
- Marque : Ansell.
- Modèle : EDGE® 40-400.
- Longueur totale : 273 à 289 mm (selon la taille).
- Plusieurs tailles disponibles.
- Matériau du support : coton.
- Matériau de l’enduction : mousse nitrile.
- Finition de l’enduction : trempage trois quarts.
- Construction : coupé et cousu.
- Modèle de manchette : poignet tricot.
- Propriété antistatique : oui.
- Sans latex : oui.
- Sans silicone : oui.
- Température de lavage recommandée : 40 °C.
- Jauge : N/A (coupé cousu).
Normes :
- EN 388:2016 +A1:2018 (4121A) : norme européenne pour les gants de protection contre les risques mécaniques, le code 4121A précisant les niveaux de résistance atteints pour l'abrasion, la coupure, le déchirement, la perforation et la coupure ISO.
- EN ISO 21420:2020 : norme définissant les critères généraux d’ergonomie, d’innocuité et d’information pour les gants de protection.
- Numéro CE et Catégorie II : marquage attestant la mise sur le marché européen de ce gant Ansell en tant qu’équipement de protection individuelle (EPI) de Catégorie II selon le règlement (UE) 2016/425.
- Conformité REACH : indication que le gant Ansell respecte le règlement européen relatif aux substances chimiques utilisées dans les matériaux.
- Ecovadis label : signalement d’une évaluation de la performance de la marque Ansell en matière de responsabilité sociétale.
- Matériaux conformes à la FDA pour la manipulation d’aliments : indication que les matériaux du gant conviennent aux opérations d’emballage alimentaire.
Points forts
- Protection ciblée des doigts et de la paume pendant la manipulation de pièces grâce au trempage nitrile sur trois quarts.
- Confort maintenu tout au long du poste grâce à la doublure en coton respirante qui absorbe la transpiration et évacue la chaleur sur le dos de la main.
- Intégration facilitée dans des environnements sensibles où les matériaux indésirables doivent être limités grâce à une conception sans latex et sans silicone.
- Rationalisation possible de l’usage des gants sur une même ligne de production lorsque coexistent opérations mécaniques et emballage alimentaire, grâce aux matériaux adaptés au contact des denrées.
- Confort maintenu tout au long du poste grâce à la doublure en coton respirante qui absorbe la transpiration et évacue la chaleur sur le dos de la main.
- Intégration facilitée dans des environnements sensibles où les matériaux indésirables doivent être limités grâce à une conception sans latex et sans silicone.
- Rationalisation possible de l’usage des gants sur une même ligne de production lorsque coexistent opérations mécaniques et emballage alimentaire, grâce aux matériaux adaptés au contact des denrées.
Applications
Ces gants trouvent leur place dans les ateliers de l’industrie automobile, du matériel industriel et des biens d’équipement ainsi que dans la métallurgie, où la manipulation répétée de pièces métalliques impose une protection mécanique fiable. Ils conviennent en particulier aux postes exposés aux salissures et aux huiles tout en demandant une bonne maîtrise de la prise et de la gestuelle. Dans ces contextes, l'EDGE 40-400 peut être utilisé pour les opérations suivantes :
- Manipulation de tôles et de panneaux tôlés.
- Opérations d’assemblage et de transformation des métaux.
- Insertion et retrait de pièces détachées au niveau de la presse.
- Saisie de pièces et d’accessoires.
- Opérations sur presse et opérations d’emboutissage.
- Fabrication de pièces métalliques et de plaques de verre.
Grâce aux matériaux adaptés à la manipulation d’aliments, il peut également être retenu pour des opérations d’emballage alimentaire qui nécessitent une protection mécanique tout en respectant les contraintes de contact avec les denrées.
- Manipulation de tôles et de panneaux tôlés.
- Opérations d’assemblage et de transformation des métaux.
- Insertion et retrait de pièces détachées au niveau de la presse.
- Saisie de pièces et d’accessoires.
- Opérations sur presse et opérations d’emboutissage.
- Fabrication de pièces métalliques et de plaques de verre.
Grâce aux matériaux adaptés à la manipulation d’aliments, il peut également être retenu pour des opérations d’emballage alimentaire qui nécessitent une protection mécanique tout en respectant les contraintes de contact avec les denrées.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | coton |
| Conditionnement | 12 |
| Matière | coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 303,20 € HT
/ 144 paires
1 563,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h