Gants et manchettes anti coupures Ansell 16-500-10, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à la coupure : B
EDGE® 16-500
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :16-500-10
Rubix :9804-6000661
Fabricant :16500100
EAN :0076490495442

Documents
Détails articles : GANT GLADIATOR VERT 16500 T10 ENDUIT LATEX DA P.TRICOT UE12
Le gant Ansell EDGE® 16-500 est conçu pour offrir une préhension optimale sur des surfaces humides et sèches. Ce gant se distingue par sa résistance, son confort et sa capacité à amortir les chocs. Il assure une protection efficace contre les coupures et les bords tranchants, tout en garantissant un excellent confort d’utilisation grâce à sa conception ergonomique.
Caractéristiques:
Ce gant est fabriqué avec une enduction en latex de caoutchouc naturel sur un support interlock en coton. Sa finition rugueuse à effet craquelé offre une excellente préhension sur des surfaces glissantes, humides, ou sèches. Il offre également un bon amortissement des chocs et une bonne résistance à la coupure. Sa conception ergonomique permet une adaptation parfaite à la forme naturelle de la main, permettant un meilleur maintien et une manipulation plus sûre. Idéal pour des travaux de manipulation de verre ou de grandes pièces humides, sèches ou huileuses, le gant Ansell EDGE® 16-500 garantit à la fois confort, sécurité et performance.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Latex de caoutchouc naturel
- Matériau du support : Coton
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Épaisseur paume : 0.2 mm
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Non
- Tailles disponibles : 9, 10
- Longueur : 230 mm
- Couleur : Vert (enduction) et blanc
- Conditionnement : 12 paires par sachet ; 6 sachets par carton
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 3141B qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de B. Il respecte également la norme EN407 qui indique sa résistance à la chaleur de contact de niveau 2 (250 °C pendant 15 secondes).
Informations sur la marque:
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Caractéristiques:
Ce gant est fabriqué avec une enduction en latex de caoutchouc naturel sur un support interlock en coton. Sa finition rugueuse à effet craquelé offre une excellente préhension sur des surfaces glissantes, humides, ou sèches. Il offre également un bon amortissement des chocs et une bonne résistance à la coupure. Sa conception ergonomique permet une adaptation parfaite à la forme naturelle de la main, permettant un meilleur maintien et une manipulation plus sûre. Idéal pour des travaux de manipulation de verre ou de grandes pièces humides, sèches ou huileuses, le gant Ansell EDGE® 16-500 garantit à la fois confort, sécurité et performance.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Latex de caoutchouc naturel
- Matériau du support : Coton
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Épaisseur paume : 0.2 mm
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Non
- Tailles disponibles : 9, 10
- Longueur : 230 mm
- Couleur : Vert (enduction) et blanc
- Conditionnement : 12 paires par sachet ; 6 sachets par carton
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 3141B qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de B. Il respecte également la norme EN407 qui indique sa résistance à la chaleur de contact de niveau 2 (250 °C pendant 15 secondes).
Informations sur la marque:
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Points forts
- Offre une excellente préhension sur des surfaces glissantes, qu'elles soient humides ou sèches ;
- Protège efficacement contre les bords tranchants et les risques de coupures ;
- Présente une conception ergonomique qui améliore le confort ;
- Garantit un bon amortissement des chocs ;
- Conçu avec un support interlock en coton pour une meilleure respirabilité.
- Protège efficacement contre les bords tranchants et les risques de coupures ;
- Présente une conception ergonomique qui améliore le confort ;
- Garantit un bon amortissement des chocs ;
- Conçu avec un support interlock en coton pour une meilleure respirabilité.
Applications
Le gant Ansell EDGE® 16-500 délivre d'excellentes performances dans les travaux de manipulation du verre légers à moyens. Il est également recommandé pour les activités de maintenance et d’entretien, ainsi que pour la manipulation d’objets secs, humides ou huileux de grandes tailles. Il est idéal pour des travaux dans les secteurs de la construction, de la fabrication de verre et du recyclage ou de l'élimination des déchets. Ce produit convient également au ramassage des ordures et à toutes les tâches exigeant une protection efficace alliée à une grande maniabilité.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 10 |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
| Matière principale | coton |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Revêtement des gants | latex |
| Longueur | 230 mm |
| Couleur | vert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,24 € HT
/ 12 paires
93,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h