Foret hélicoïdal Miller Tools M6804-1850AV
ECU-Drill-Uni I M6704, M6804 (4xD)
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M6804-1850AV
Rubix :6452-0652578
Fabricant :30246508


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 18,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 131 mm |
| Longueur de coupe | 79 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 4XD TROU D'HUILE INOX D 18,5
Foret helicoïdal carbure, arrosage externe et central
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 18,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 131 mm |
| Longueur de coupe | 79 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,81 € HT
/ unité
399,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours