Foret hélicoïdal Ruko 215055

Foret

Voir les informations techniques

Références

Ruko :215055
Rubix :8554-0232913
EAN :4007140033024
FORET METAUX TYP.VA QC 5,5 215 HSS-CO5 DIN338

Résumé technique

Diamètre de perçage5,5 mm
Longueur totale93 mm
Longueur de coupe57 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET METAUX TYP.VA QC 5,5 215 HSS-CO5 DIN338


Perceuse puissante à coupe à droite, très performante et résistante à la chaleur. Idéal pour le perçage des aciers inoxydables à haute résistance, des aciers résistants aux acides et à la chaleur.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,5 mm
Longueur totale93 mm
Longueur de coupe57 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Angle d'hélice36 °
Sens de la coupedroite
Matériau de coupehss
Angle de pointe130 °
7,75 HT
/ unité
9,30 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h