Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1100-053A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1100-053A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779675
Fabricant :8151368
EAN :7323226356045


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 11 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 71 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 11 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 71 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 l |
| Revêtement | tialsin + tisin |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5 x d |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 144 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
496,75 € HT
/ unité
596,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h