Ecrou à sertir Spartex ECSH5A2, Diamètre métrique: M5 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME
Écrous sertis six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECSH5A2
Rubix :U600-8270125
Fabricant :906425
EAN :4043377211866


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m5 |
Détails articles : ECROU CERTI 6 PANS 5 INOX A2 906425
Écrous sertis six pans A2 5
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m5 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Clé | sw8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,20 € HT
/ 100 unités
81,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre métrique
m5