Ecrou à sertir Spartex ECSTPTSHB5X19A2, Diamètre métrique: M5 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME
Écrous à sertir TP tige semi-héxagonale borgne
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECSTPTSHB5X19A2
Rubix :U600-8282996
Fabricant :103025 19
EAN :4043377392923


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m5 |
Détails articles : ECROU A SERT. TETE PLATE 5X19 1/2HEX - INOX A2 103025 19
Écrous à sertir TP tige semi-héxagonale borgne A2 5X19
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m5 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Clé | sw6,9 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,13 € HT
/ 250 unités
246,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours