Ecrou à sertir Spartex ECSPTFHP6X16A4, Diamètre métrique: M6 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Écrous à sertir,petite tête fraisée,6 pans partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECSPTFHP6X16A4
Rubix :U600-8283141
Fabricant :102746 16
EAN :4043377389268


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m6 |
Détails articles : ECROU A SERT. PETITE TF 6X16 HEX. PART. INOX A4 102746 16
Écrous à sertir,petite tête fraisée,6 pans partiel A4 6X16
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m6 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Clé | sw9 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,03 € HT
/ 250 unités
248,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours