Ecrou à sertir Spartex ECSH2A2, Diamètre métrique: M2 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME
Écrous sertis six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECSH2A2
Rubix :U600-8283154
Fabricant :906422
EAN :4043377211828


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m2 |
Détails articles : ECROU CERTI 6 PANS 2 INOX A2 906422
Écrous sertis six pans A2 2
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m2 |
| Diamètre de filetage | 2 mm |
| Clé | sw5,5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,04 € HT
/ 100 unités
105,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre métrique
m2