Ecrou à sertir Spartex ECSTPTH12X26A2, Diamètre métrique: M12 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME
Écrous à sertir, tête plate, tige hexagonale
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECSTPTH12X26A2
Rubix :U600-8283066
Fabricant :1029212 26
EAN :4043377301840


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m12 |
Détails articles : ECROU A SERT. TETE PLATE 12X26 TIGE HEX. INOX A2 1029212 26
Écrous à sertir, tête plate, tige hexagonale A2 12X26
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m12 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Clé | sw16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
537,65 € HT
/ 250 unités
645,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours