Ecrou à sertir Spartex ECSTPTH3X9A2, Diamètre métrique: M3 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME
Écrous à sertir, tête plate, tige hexagonale
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECSTPTH3X9A2
Rubix :U600-8283064
Fabricant :102923 9
EAN :4043377301857


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m3 |
Détails articles : ECROU A SERT. TETE PLATE 3X9 TIGE HEX. INOX A2 102923 9
Écrous à sertir, tête plate, tige hexagonale A2 3X9
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m3 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Clé | sw5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,30 € HT
/ 250 unités
107,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours