Écrou de blocage Spartex ECFNYLHFF2.24A2-70, Diamètre de filetage: 24 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 985
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECFNYLHFF2.24A2-70
Rubix :U600-8283988
Fabricant :0985224 2
EAN :4043377340887


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 985 |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
Détails articles : ECROU FREIN DIN 985 A2 M24 INOX A2-70
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, forme basse A2-70 24
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 985 |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
| Pour vis | m24 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Clé | sw36 |
| Type | forme basse |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
532,84 € HT
/ 25 unités
639,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
24 mm
Pour vis
m24