Écrou de blocage Spartex ECFNYL36A2-50, Diamètre de filetage: 36 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 985
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECFNYL36A2-50
Rubix :U600-8270131
Fabricant :0985236
EAN :4043377340900


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 985 |
| Diamètre de filetage | 36 mm |
Détails articles : ECROU FREIN DIN 985 A2 M36 INOX A2-50
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, forme basse A2-50 36
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 985 |
| Diamètre de filetage | 36 mm |
| Pour vis | m36 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Clé | sw36 |
| Type | forme basse |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
434,34 € HT
/ 10 unités
521,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
36 mm
Pour vis
m36