Écrou de blocage Spartex ECFNYLHFF1,5.12A4-80, Diamètre de filetage: 12 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 985
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECFNYLHFF1,5.12A4-80
Rubix :U600-8284012
Fabricant :0985412
EAN :4043377124708


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 985 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Détails articles : ECROU FREIN DIN 985 A4 M12 INOX A4-80
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, forme basse A4-80 12
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 985 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Pour vis | m12 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Clé | sw19 |
| Type | forme basse |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,46 € HT
/ 200 unités
202,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Matériau/finition
Diamètre de filetage
12 mm
Pour vis
m12