Écrou à encoches / d'arbre AKN from MECALINE ZM65-AKN, Filet intérieur : M65x2 | Diamètre nominal (métrique) : 65 mm

ÉCROUS DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :ZM65-AKN
Rubix :W600-1477036
Fabricant :890904
EAN :4055953227574
ECROU DE SERRAGE ZM 65

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)65 mm
Filet intérieurm65x2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECROU DE SERRAGE ZM 65


Écrous de serrage utilisés pour un montage et une fixation fiable dans les applications exigeant une grande précision. Les éléments de blocage permettent l'alignement précis, dans le sens axial et radial, de l'écrou et de l'arbre et peuvent compenser les imprécisions ou les déviations d'autres composants fixés sur l'arbre.
Écrou de serrage de précision avec deux vis pointeaux de serrage radial

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)65 mm
Filet intérieurm65x2
Pas du filetage2 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur85 mm
Diamètre sur plats78 mm
Poids0,27 kg
56,31 € HT
/ unité
67,57 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.