Écrou à encoches / d'arbre AKN from MECALINE HM52T-AKN, Filet intérieur : Tr 260x4 | Diamètre nominal (métrique) : 260 mm
CONTRE-ÉCROUS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :HM52T-AKN
Rubix :W600-1477212
Fabricant :890721
EAN :4055953072907


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 260 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | tr 260x4 |
Documents
Détails articles : ECROU DE SERRAGE HM 52 T
Élements de blocage utilisés pour le montage, le démontage et la fixation de roulements et autres composants de machines. Les roulements sont serrés sur la partie conique d'un arbre ou d'un manchon de serrage au moyen de contre-écrous. Le manchon de serrage peut également être inséré dans l'alésage conique du roulement. Les manchons de démontage sont poussés dans l'alésage conique du roulement en utilisant les contre-écrous. Pour déposer un manchon de démontage, un écrou de dépose est vissé dans le filetage du manchon contre la bague intérieure du roulement jusqu'à ce qu'il glisse hors du roulement. Des écrous sont utilisés pour sécuriser le roulement sur la partie conique (à l'exception des écrous de dépose). Des éléments de blocage (MB, MBL or MS) les empêchent de se desserrer.
Écrou de dépose avec filetage trapézoïdal, version renforcée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 260 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | tr 260x4 |
| Pas du filetage | 4 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 330 mm |
| Diamètre sur plats | 300 mm |
| Poids | 8,4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
621,53 € HT
/ unité
745,84 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours