Écrou à encoches / d'arbre AKN from MECALINE KMTA12-AKN, Filet intérieur : M60x1,5 | Diamètre nominal (métrique) : 60 mm
ÉCROUS DE SERRAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :KMTA12-AKN
Rubix :W600-1477121
Fabricant :890817
EAN :4055953267235


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 60 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m60x1,5 |
Documents
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KMTA 12
Écrous de serrage utilisés pour un montage et une fixation fiable dans les applications exigeant une grande précision. Les éléments de blocage permettent l'alignement précis, dans le sens axial et radial, de l'écrou et de l'arbre et peuvent compenser les imprécisions ou les déviations d'autres composants fixés sur l'arbre.
Écrou de serrage de précision, ultra-résistant, avec trois vis pointeaux de serrage radial
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 60 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m60x1,5 |
| Pas du filetage | 1,5 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 84 mm |
| Diamètre sur plats | 62 mm |
| Poids | 0,49 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,65 € HT
/ unité
119,58 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours