Écrou à encoches / d'arbre AKN from MECALINE ZM115-AKN, Filet intérieur : M115x2 | Diamètre nominal (métrique) : 115 mm

ÉCROUS DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :ZM115-AKN
Rubix :W600-1477054
Fabricant :890886
EAN :4055953227864
ECROU DE SERRAGE ZM 115

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)115 mm
Filet intérieurm115x2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECROU DE SERRAGE ZM 115


Écrous de serrage utilisés pour un montage et une fixation fiable dans les applications exigeant une grande précision. Les éléments de blocage permettent l'alignement précis, dans le sens axial et radial, de l'écrou et de l'arbre et peuvent compenser les imprécisions ou les déviations d'autres composants fixés sur l'arbre.
Écrou de serrage de précision avec deux vis pointeaux de serrage radial

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)115 mm
Filet intérieurm115x2
Pas du filetage2 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur150 mm
Diamètre sur plats137 mm
Poids1,13 kg
236,13 HT
/ unité
283,36 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.