Écrou à encoches / d'arbre SKF KM 16, Filet intérieur : M 80x2 | Diamètre nominal (métrique) : 80 mm
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :KM 16
Rubix :0301-1011081
Fabricant :10963
EAN :7316577754318


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 80 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 80x2 |
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 16 SKF
Bearing accessories Locknut and locking device
Les écrous de serrage KM(L) avec filetages métriques sont utilisés pour bloquer des roulements sur un arbre. Ils comportent quatre encoches équidistantes sur leur circonférence pour l'utilisation des clés de frappe. Ces écrous de serrage sont fixés sur l’arbre avec une rondelle-frein MB(L). Les écrous de serrage KM peuvent également utiliser une rondelle-frein MB .. A, plus robuste. Les écrous de serrage KM peuvent être réutilisés, à condition de ne pas être endommagés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 80 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 80x2 |
| Pas du filetage | 2 mm |
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Diamètre sur plats | 80 mm |
| Poids | 0,36 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,43 € HT
/ unité
41,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h