Écrou à encoches / d'arbre SKF KM 26, Filet intérieur : M 130x2 | Diamètre nominal (métrique) : 130 mm
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :KM 26
Rubix :0301-1011091
Fabricant :10996
EAN :7316577011244


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 130 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 130x2 |
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 26 SKF
Bearing accessories Locknut and locking device
Les écrous de serrage KM(L) avec filetages métriques sont utilisés pour bloquer des roulements sur un arbre. Ils comportent quatre encoches équidistantes sur leur circonférence pour l'utilisation des clés de frappe. Ces écrous de serrage sont fixés sur l’arbre avec une rondelle-frein MB(L). Les écrous de serrage KM peuvent également utiliser une rondelle-frein MB .. A, plus robuste. Les écrous de serrage KM peuvent être réutilisés, à condition de ne pas être endommagés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 130 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 130x2 |
| Pas du filetage | 2 mm |
| Diamètre extérieur | 165 mm |
| Diamètre sur plats | 130 mm |
| Poids | 1,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,14 € HT
/ unité
142,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h