Écrou à encoches / d'arbre SKF KM 12, Filet intérieur : M 60x2 | Diamètre nominal (métrique) : 60 mm

Écrous de serrage et dispositifs de blocage

Voir les informations techniques

Références

SKF :KM 12
Rubix :0301-1011077
Fabricant :10949
EAN :7316577758903
ECROU DE SERRAGE KM 12 SKF

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)60 mm
Filet intérieurm 60x2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 12 SKF


Bearing accessories Locknut and locking device
Les écrous de serrage KM(L) avec filetages métriques sont utilisés pour bloquer des roulements sur un arbre. Ils comportent quatre encoches équidistantes sur leur circonférence pour l'utilisation des clés de frappe. Ces écrous de serrage sont fixés sur l’arbre avec une rondelle-frein MB(L). Les écrous de serrage KM peuvent également utiliser une rondelle-frein MB .. A, plus robuste. Les écrous de serrage KM peuvent être réutilisés, à condition de ne pas être endommagés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)60 mm
Filet intérieurm 60x2
Pas du filetage2 mm
Diamètre extérieur80 mm
Diamètre sur plats60 mm
Poids0,16 kg
35,14 € HT
/ unité
42,17 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.