Écrou à encoches / d'arbre SKF KMTA 18, Filet intérieur : M 90x2 | Diamètre nominal (métrique) : 90 mm
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :KMTA 18
Rubix :0301-1031143
Fabricant :66024
EAN :7316577655325


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 90 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 90x2 |
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KMTA 18 SKF
Accessoires pour roulements Contre-écrou et dispositif de blocage
Les écrous de serrage de précision KMTA comportent une surface extérieure cylindrique et sont conçus pour des applications exigeant une précision élevée, un montage simple et un blocage fiable. Les trois pions de blocage répartis à équidistance permettent à ces écrous de serrage d'être positionnés avec précision à des angles droits par rapport à l'arbre. Cependant, ils peuvent également être ajustés pour compenser les légers défauts de perpendicularité des composants adjacents. Battement axial maximal entre la face d’appui et le filetage (jusqu'à la taille 40) : 0,005 mm.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 90 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 90x2 |
| Pas du filetage | 2 mm |
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Diamètre sur plats | 90 mm |
| Poids | 1,16 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,05 € HT
/ unité
268,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours