Écrou à encoches / d'arbre SKF KM 1, Filet intérieur : M 12x1 | Diamètre nominal (métrique) : 12 mm

Écrous de serrage et dispositifs de blocage

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SKF :KM 1
Rubix :0301-1011066
Fabricant :10934
EAN :7316577758170
ECROU DE SERRAGE KM 1 SKF
Résumé technique
Diamètre nominal (métrique)12 mm
Filet intérieurm 12x1
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 1 SKF


Bearing accessories Locknut and locking device
Les écrous de serrage KM(L) avec filetages métriques sont utilisés pour bloquer des roulements sur un arbre. Ils comportent quatre encoches équidistantes sur leur circonférence pour l'utilisation des clés de frappe. Ces écrous de serrage sont fixés sur l’arbre avec une rondelle-frein MB(L). Les écrous de serrage KM peuvent également utiliser une rondelle-frein MB .. A, plus robuste. Les écrous de serrage KM peuvent être réutilisés, à condition de ne pas être endommagés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)12 mm
Filet intérieurm 12x1
Pas du filetage1 mm
Diamètre extérieur22 mm
Diamètre sur plats12 mm
Poids0,006 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,98 HT
/ unité
5,98 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.