Écrou à encoches / d'arbre AKN from MECALINE ZMA55/98-AKN, Filet intérieur : M 55x2 | Diamètre nominal (métrique) : 55 mm

ÉCROUS DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :ZMA55/98-AKN
Rubix :W600-1479176
Fabricant :891398
EAN :4055953382006
ECROU DE SERRAGE ZMA 55/98

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)55 mm
Filet intérieurm 55x2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECROU DE SERRAGE ZMA 55/98


Écrous de serrage utilisés pour un montage et une fixation fiable dans les applications exigeant une grande précision. Les éléments de blocage permettent l'alignement précis, dans le sens axial et radial, de l'écrou et de l'arbre et peuvent compenser les imprécisions ou les déviations d'autres composants fixés sur l'arbre.
Écrou de serrage de précision avec deux vis pointeaux de serrage radial, ultra-résistant

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)55 mm
Filet intérieurm 55x2
Pas du filetage2 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur98 mm
Diamètre sur plats98 mm
Poids1,17 kg
89,87 € HT
/ unité
107,84 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.