Écrou à encoches / d'arbre SKF KMK 0, Filet intérieur : M 10x0,75 | Diamètre nominal (métrique) : 10 mm
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :KMK 0
Rubix :0301-1352462
Fabricant :65952
EAN :7316571483504


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 10 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 10x0,75 |
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KMK 0 SKF
Bearing accessories Locknut and locking device
Les écrous de blocage KMK avec dispositif de blocage intégré sont conçus pour fixer des roulements radiaux dans des applications moins exigeantes. Ils réduisent le coût de réalisation de l'arbre, car aucune rainure ou encoche de clavette n’est nécessaire. Le montage avec une vis de blocage intégrée est simple et rapide, car aucun dispositif de blocage séparé n'est nécessaire. Les écrous de serrage KMK comportent un insert fileté en acier dans leur alésage qui sert de plaque de pression lorsqu'une vis de blocage, qui traverse le corps de l'écrou, est serrée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 10 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 10x0,75 |
| Pas du filetage | 0,75 mm |
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Diamètre sur plats | 10 mm |
| Poids | 0,016 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,70 € HT
/ unité
74,04 € TTC
- Epuisé