Écrou borgne Spartex ECHR20A2-70, Diamètre de filetage: 20 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 1587
Écrous borgnes hexagonaux forme haute decolletée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHR20A2-70
Rubix :U600-8283926
Fabricant :1587220
EAN :4043377140104


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 1587 |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
Détails articles : ECROU HEX BORGNE HAUT M 20 INOX A2-70 1587220
Écrous borgnes hexagonaux, forme haute A2-70 20
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 1587 |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Pour vis | m20 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Type | forme haute |
| Clé | sw30 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,27 € HT
/ 25 unités
146,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Matériau/finition
Diamètre de filetage
20 mm
Pour vis
m20