Ecrou à sertir Spartex ECSTPTSHB6X22A4, Diamètre métrique: M6 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Écrous à sertir TP tige semi-héxagonale borgne
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECSTPTSHB6X22A4
Rubix :U600-8282993
Fabricant :103046 22
EAN :4043377393005


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m6 |
Détails articles : ECROU A SERT. TETE PLATE 6X22 1/2HEX - INOX A4 103046 22
Écrous à sertir TP tige semi-héxagonale borgne A4 6X22
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m6 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Clé | sw8,9 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
458,53 € HT
/ 250 unités
550,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours