Ecrou à sertir Spartex ECSTPTSHB4X16,5A2, Diamètre métrique: M4 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME
Écrous à sertir TP tige semi-héxagonale borgne
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECSTPTSHB4X16,5A2
Rubix :U600-8282998
Fabricant :103024 165
EAN :4043377392916


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m4 |
Détails articles : ECROU A SERT. TETE PLATE 4X16,5 1/2HEX - INOX A2 103024 165
Écrous à sertir TP tige semi-héxagonale borgne A2 4X16,5
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m4 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Clé | sw5,9 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,53 € HT
/ 250 unités
231,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours