Ecrou à sertir Spartex ECSTPTSHB12X33,5A4, Diamètre métrique: M12 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Écrous à sertir TP tige semi-héxagonale borgne
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECSTPTSHB12X33,5A4
Rubix :U600-8283001
Fabricant :1030412 335
EAN :4043377393036


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m12 |
Détails articles : ECROU A SERT. TETE PLATE 12X33,5 1/2HEX - INOX A4 1030412 335
Écrous à sertir TP tige semi-héxagonale borgne A4 12X33,5
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m12 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Clé | sw15,9 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 527,45 € HT
/ 250 unités
1 832,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours