Ecrou à sertir Spartex ECSH16A2, Diamètre métrique: M16 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME
Écrous sertis six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECSH16A2
Rubix :U600-8283157
Fabricant :9064216
EAN :4043377211811


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m16 |
Détails articles : ECROU CERTI 6 PANS 16 INOX A2 9064216
Écrous sertis six pans A2 16
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m16 |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Clé | sw22 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,79 € HT
/ 50 unités
263,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre métrique
m16