Ecrou à sertir Spartex ECSPTFTHB8X25A2, Diamètre métrique: M8 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME
Écrous à sertir petite TF tige héxagonale borgne
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECSPTFTHB8X25A2
Rubix :U600-8283126
Fabricant :102828 25
EAN :4043377393081


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m8 |
Détails articles : ECROU A SERT. PETITE TF 8X25 HEX BORGNE INOX A2 102828 25
Écrous à sertir petite TF tige héxagonale borgne A2 8X25
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m8 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Clé | sw10,9 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
379,70 € HT
/ 250 unités
455,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours