Ecrou à sertir Spartex ECSH6A2, Diamètre métrique: M6 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME
Écrous sertis six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECSH6A2
Rubix :U600-8270124
Fabricant :906426
EAN :4043377211873


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M6 |
Détails articles : ECROU CERTI 6 PANS 6 INOX A2 906426
Écrous sertis six pans A2 6
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M6 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Clé | sw10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,88 € HT
/ 100 unités
97,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre métrique
M6