Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
EPI pour l'été
Les Indispensables
Recommandés par nos experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(24 170)
Entretien et réparation
(3 036)
Fixation et montage
(36 031)
Protection - Sécurité - Hygiène
(31 758)
Equipement
(12 913)
Usinage
(64 959)
Soudage
(2 545)
Transmission
(80 750)
Pneumatique et fluiditique
(60 139)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Outillage a main
(17 041)
Outillage electro portatif
(2 389)
Outillage pneumatique
(507)
Outillage specifique
(2 088)
Outillage divers
(144)
Mesure et contrôle
(1 992)
Voir Outillage & Métrologie
Top ventes
(144)
Machines electro portatif
(1 143)
Accessoires, consommables et pieces detachees e/p
(1 246)
Voir Outillage electro portatif
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Outillage électroportatif
Accessoires, consommables et pièces détachées pour E/P
Pièce détachée pour E/P
Écrou pour outillage électroportatif
ECROU CYLINDRIQUE
Écrou pour outillage électroportatif Bosch 1603345043
Ecrou
Voir les informations techniques
Références
Bosch :
1603345043
Rubix :
0136-5445386
EAN :
4059952040776
Détails articles : ECROU CYLINDRIQUE
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
13,08
€
HT
/
unité
15,70
€
TTC
En stock, expédié sous 24/48h
Ajouter au panier
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Écrou pour outillage électroportatif Toute la soudure 1043
Écrou pour outillage électroportatif Bosch 2608000638
Écrou pour outillage électroportatif Atlas Copco 4150 0760 00
Écrou pour outillage électroportatif Bosch 1603340040, Diamètre: 230 mm
Écrou pour outillage électroportatif Toute la soudure 1044
Écrou pour outillage électroportatif Toute la soudure 123, Diamètre: 16 mm
Écrou pour outillage électroportatif Bosch 2603345002, Diamètre: 125 mm
Écrou pour outillage électroportatif Toute la soudure 103, Diamètre: 16 mm
Écrou pour outillage électroportatif Bosch 1603340015, Diamètre: 150 mm
Écrou pour outillage électroportatif Makita 195354-9
Écrou pour outillage électroportatif Bosch 1603345004, Diamètre: 230 mm
Écrou pour outillage électroportatif Toute la soudure 1043
Plateau de ponçage Fein 63811004010, Diamètre: 180 mm
Plateau de ponçage Bosch 2608601114, Diamètre: 150 mm
Patin pour electroportatif Norelem 07141-14