Écrou pour outillage électroportatif Bosch 2608000638

Écrou de blocage rapide

Voir les informations techniques

Références

Bosch :2608000638
Rubix :0136-5360533
EAN :3165140860062
ECROU SERRAGE SDS CLIC M14

Détails articles : ECROU SERRAGE SDS CLIC M14


L'écrou à serrage rapide SDS clic M14 permet un montage et un démontage faciles et rapides des accessoires pour meuleuse d'angle.

Points forts

Pour toutes les meuleuses d'angle avec filetage M14 à partir de 08/90
Le disque doit être centré sur la bride de support et non sur l'écrou
La longueur du filetage disponible - s'étendant au-dessus de l'outil le plus épais - doit être supérieure à 6 mm.

Informations techniques


Attributs
59,23 € HT
/ unité
71,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h