Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECHU2BASFF20A2-35, Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Diamètre de filetage: 20 mm | Norme: DIN 936
Écrous hexagonaux, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHU2BASFF20A2-35
Rubix :U600-8283700
Fabricant :0936220 15
EAN :4043377100269


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | din 936 |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
Détails articles : ECROU HEX BAS M FILT FIN M 20 INOX A2-35 0936220 15
Écrous hexagonaux, forme basse avec filetage fin A2-35 20
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | din 936 |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Pour vis | m20 |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Type | forme basse avec filetage fin |
| Clé | sw30 |
| Pas du filetage | 1,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
634,72 € HT
/ 100 unités
761,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
20 mm
Pour vis
m20